MAGIQ(東京堂)
グレイスオーキッド
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
オーキッド 蘭
高さ(cm)
104
花径(cm)
3~5
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20747197
FM001109-007
バーガンディ
¥1,620
¥
1,598
¥1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20747206
FM001109-008
オレンジブラウン
¥1,620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください