ひなの花束
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステル
色イエローピンク
幅(cm)20
分類桃 ピーチブロッサム
高さ(cm)35
花径(cm)桃2~5
内容量1束
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20748344
2024-03-12
- 用途:
- 店舗レジ周りのディスプレイ
飲食業
春の演出に使用するため、値段の安さと花の種類、ボリュームに期待して購入しました。
結論、非常にいいです。
菜の花と桃の花、梅の花(おそらく)の3種が彩りよく入っており、それぞれボリューム感に違いがあるので汎用性があります。
メインに使用することは難しいですが、一本で刺したり束で花瓶に飾ったりと様々な用途に使えます。
他の季節もこの種類の商品の購入を検討中です。