MAGIQ(東京堂)
アキレアベロニカピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
分類
小花
高さ(cm)
17
花長(cm)
2.5
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20748405
FM004051-001
クリーム
¥680
¥
599
¥659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748414
FM004051-002
ピンク
¥680
¥
599
¥659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748430
FM004051-005
ライトブルー
¥680
¥
599
¥659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748439
FM004051-011
ブルーラベンダー
¥680
¥
599
¥659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748448
FM004051-050
ライラック
¥580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください