MAGIQ(東京堂)
リリアンローズピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ローズ ばら
高さ(cm)
18
花径(cm)
5
内容量
1束(6本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20749114
FM006825-002
ピンク
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20749130
FM006825-022
ミント
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20749139
FM006825-037
クリーム
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください