MAGIQ(東京堂)
ナナガーベラピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ガーベラ
高さ(cm)
17
花径(cm)
6.5
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20749358
FM007752-042
ライラックモーブ
¥340
¥
319
¥351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20749324
FM007752-001
クリームホワイト
¥340
取扱い終了
返品不可
代替品有
20749340
FM007752-006
ピーチピンク
¥340
取扱い終了
返品不可
20749349
FM007752-015
グレイブルー
¥340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください