富士倉
RGBネオンライト
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途
車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。
付属品
専用RGB12Aコントローラー・専用リモコン
色
RGB
長さ(m)
5
寸法(幅W×高さH)(mm)
4.5×12.5
定格電圧(V)
DC12
消費電力(W/m)
6
防水保護等級
IP65(本体部分)
内容量
1セット
注意
※ご購入の際は【F12Vー5A】のスイッチング電源をお求め下さい。この製品を切断し連結接続して使用する場合、4カ所の配線接続が必要になり非常に細かい作業となります。又接続方法が複雑ですので製品に精通している方で無いと出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20750338
NL-RGB
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください