曜日別特売

ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス

ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)

ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。
解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。

付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類ブラック質量(g)60(バッテリーを除く)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USBポート搭載のPC使用電池単3電池×1個保証期間1年保証ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス読取方式光学センサー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207905454X30M56887
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする