ディスプレイアーム(スリムタイプ/アルミ/スプリング可動式/シングルタイプ)

ディスプレイアーム(スリムタイプ/アルミ/スプリング可動式/シングルタイプ) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

卓上を有効活用できるディスプレイアーム。液晶ディスプレイを自由に動かし固定できます。机に挟んで固定させるクランプ式モニターアームを使用することでスタンドが不要になりますので、ディスプレイ下にスペースが出来、デスクを最大限にご使用いただけます。

セット内容アーム本体上部×1(A)、アーム本体下部×1(B)、VESAアタッチメント×1(C)、クランプ×1(D)、クランプ固定用L型金具×1(E)、アーム取付用アタッチメント×1(F)、グロメット固定用プラスチック部品×1(G)、グロメット用下部金具×1(H)、グロメット固定用ネジ×1(I)、アタッチメント固定用ねじ(M6×12mm)×3(J)、グロメット固定用皿バネ×1(K)、グロメット固定用ナット×1(L)、ゴムシール×2(M)、六角レンチ4mm×1(N)、六角レンチ5mm×1(O)、グロメット固定用スパナ×1(P)、VESA固定用ねじ(M4×12mm×4(M-A)、M5×12mm×4(M-B)、M4×10mm×4(M-D))、VESA固定用ワッシャ×4(M-C)、取扱説明書×1材質アルミニウム質量(kg)対応モニター:2~9、クランプ式:約2.2、グロメット式約:1.8タイプデスク取付取付方式クランプ式角度(°)垂直方向(チルト):+40~-40、水平方向(スイベル):+90~-90耐荷重(kg)2~9外寸(mm)118×555×604天板厚さ(mm)取付可能:10~85(クランプ式)、10~70(グロメット式)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台適合モニターサイズ17~32インチ色(本体)スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ローテーション)+180~-180グリーン購入法適合アームの可動方向水平/垂直内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20750426GP-DPAS1A/SG
11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新しく買ったモニターはアームを使えばすげー快適♪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする