ACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器

ACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器 エアージェイ ACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器 エアージェイ ACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器 エアージェイ ACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器 エアージェイ

USBポート出力をもつコンセントタイプ、軽量小型の充電器です。出力2.4Aあり、別売りの2A対応microUSBケーブルとの使用で、各社スマートフォンの急速充電やタブレット等の充電が可能です。別売りのライトニングケーブルを使用してiPad AirやiPhoneの充電も可能です。
熱に強いPC素材とコンセントのショート、スパークを防止するトラッキング加工を施した安全性の高い仕様です。※本商品はケーブルは付属していません

出力5.0V/2.4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35(プラグ折りたたみ時) 対応機種各社スマートフォン、タブレット等 入力AC100-240V 保証期間6ヶ月 USBポート数1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
関連資料: (1.25MB)
注意
※auのフィーファーフォン、シャープ製スマホ/スマートフォン、Arrows tab等を充電する場合、データ転送機能を持つUSB充電ケーブルはご使用になれません。充電専用ケーブルをお使い下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AKJ-SD24A BK 20750618
AKJ-SD24A BK 20750618
20750618 AKJ-SD24A BK ブラック
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷
AKJ-SD24A WH 20750627
AKJ-SD24A WH 20750627
20750627 AKJ-SD24A WH ホワイト
オープン
1,798
1,978 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする