現場監督
現場監督 4カメラ防水システム 12~24V・建設重機用
防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート
用途
12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム
電圧(V)
DC12~24対応
センサー
1/3ソニーCCD
適合車種
DC12~24V建設重機専用
画質
カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB)
モニタ
7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター
防水性
IP69K
画角
120°
カメラ仕様
防水カメラ:オーバル2個、四角2個
内容量
1セット
注意
※本体標準には録画機能がありません、オプションレコーダーを併用ください。
※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できることを保証するものではありません。
※防水モニターとカメラ4基で構成されます。
※D-2012[注文コード:20750864]本体標準には録画機能はありません。D-2013[注文コード:207508880]オプション・レコーダーを併用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20750864
D-2012
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください