現場監督
現場監督 4カメラ防水システム オプション・レコーダー
最大32時間録画可能
用途
防水4chカメラ・防水モニターシステム、オプション専用レコーダー
電圧(V)
DC12~24対応
機能
Gセンサーファイル保護機能、ループ機能
記録媒体
マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
録画時間
最大約32時間
内容量
1個
注意
※本体標準には録画機能がありません、オプションレコーダーを併用ください。
※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できることを保証するものではありません。
※レコーダー本体は防水・防滴性能はありません、雨滴がかからない位置に設置してください。
※D-2012[注文コード:20750864]に接続するレコーダーとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20750880
D-2013
¥
39,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください