現場監督
現場監督 4カメラ防水システム オプション・ワークライトカメラ
多彩なオプションカメラ
8基のLEDで、1154ルーメン、夜間30~50mまで撮影が可能です。丸型と四角の2種類。
用途
夜間での作業時に。
センサー
1/3シャープCMOS
画質
976×592 pixeis
防水性
IP69K
画角
45°
内容量
1個
注意
※モニター(レコーダー使用時含む)本体の映像処理は最大4チャンネルとなります。
※D-2012[注文コード:20750864]の標準4カメラを目的に応じて代替接続するカメラとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20750898
D-2071
丸型
Φ114
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
20750907
D-2072
四角
108×108
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください