現場監督
現場監督 4カメラワイヤレスシステム 12~24V・建設重機用
4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート
用途
12~24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス
電圧(V)
DC12~24対応・建設重機専用
センサー
1/3 CMOS PC3089
記録媒体
マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
受信可能距離
ワイヤレス:60m
画質
カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480
モニタ
9インチワイド TFT-LCDモニター
画角
120°
カメラ仕様
防水カメラ:4個
内容量
1セット
注意
※ワイヤレス受信範囲60mは遮蔽するものや電波障害になるものがないことが条件となります。
※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できることを保証するものではありません。
※カメラは防水性能IP69Kですが、モニター本体は防水・防滴性能はありません、雨滴がかからない位置に設置してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20750959
D-2016
¥
224,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください