現場監督
現場監督 4ch車間センサー
0~3m距離を検知、バック時の後方箇所や屋根上などの接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途
12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能、車間センサー。
電源
12/24V シガーソケット電源
センサー
4個
適合車種
DC12~24Vフォーク・建設重機専用
防水性
センサー、ケーブル:IP67相当
内容量
1セット
注意
※すべての衝突・事故を回避する製品ではありません。注意喚起を目的とし、必ず目視してください。
※ディスプレイケーブルの延長はD-2109・2110・2111をご使用ください。
※センサーケーブルの延長はD-2126・2127をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20750977
D-2018
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラック・建設重機・フォークリフトの接触事故防止!車間センサーシステム 4chセンサー 現場監督 業務用 デルタダイレクト
参考になった