現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用

現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用 - 現場監督現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用 - 現場監督現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用 - 現場監督現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用 - 現場監督現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用 - 現場監督現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用 - 現場監督現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用 - 現場監督現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用 - 現場監督

0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。

用途48Vバッテリーフォークリフトなどに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2、DC48Vコンバーター×1質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC48V電機フォーク専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン内容量1セット
注意
※すべての衝突・事故を回避する製品ではありません。注意喚起を目的とし、必ず目視してください。
※各ケーブルの延長はD-2109・2110・2111をご使用ください。
※カメラ・センサーは防水性能IP67ですが、モニターは防水・防滴性能はありません、雨滴がかからない位置に設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20751056D-2177
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

危険を回避!接触事故防止 車間センサーカメラシステム 4chセンサーカメラ トラック・フォークリフト・建設重機に 現場監督 業務用 デルタダイレクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする