キングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm

キングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm - KING TONYキングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm - KING TONY

ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。
フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。
クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。

全長(mm)300質量(g)293差込角(inch)1/4"hex適合ビット(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20751887755-300
4,945
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする