キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm

キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm - KING TONYキングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm - KING TONY

ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。
ストレート・ユニバーサルジョイントどちらでも使用可能。
20°までの角度をつけられます。
ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。

全長(mm)90質量(g)52適合ビット(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20751896754-90
1,618
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする