KING TONY
キングトニー コンパクトボルトカッター
コンパクトサイズのボルトカッターです。
太めのコンフォートグリップは力を入れやすく、握った手が痛くなりにくくなっています。
全長(mm)
212
切断能力(Φmm) ピアノ線
3
切断能力(Φmm) 軟線
6(銅・アルミ)
切断能力(Φmm) 硬線
4(鋼線)
切断能力(Φmm)中硬線
5(鉄線・鉄釘・銅線)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20751975
6133-08
¥
6,264
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください