設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止単相AC100~240V用ステンレス金具付きMEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)RoHS指令対応商品本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証2023年モデル周波数範囲 : 60Hz専用