TOA
ACアダプタ
スイッチング方式の小型電源アダプターです。
付属品
電源コード(2m)×1
材質
ケース:耐熱樹脂黒
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
出力
DC24V1A
コード長さ(m)
1.5
消費電流(mA)
AC500、入力100V
プラグ
RC6705センター+
消費電力(VA)
50
リップル電圧(mV)
100(p-p)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20756236
AD-246
¥
8,950
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください