TOA
1台用ラックマウント金具
パネル幅210 mmのインテリジェントスイッチをEIA規格のラックに2台取り付けるための金具です。(1サイズ)
付属品
本体取付ねじ×30、ラック取付ねじ×4
適合機種
PoE+Gスイッチ10ポート:APLGM110GTPOE2、PoE+Gスイッチ18ポート:APLGM118GTPOE2、L2Gスイッチ10ポート:APLGM110GTSS、L2Gスイッチ18ポート:APLGM118GTSS
質量(g)
400
構成部品
ラックマウント金具×2、ジョイント金具A×1、ジョイント金具B×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20756245
AL-16-8-RM
¥
8,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください