TOA
マニュアルスイッチャ(6局)
手動で最大6台のカメラ等の映像信号を切り換えて、モニターテレビ等へ映し出すことができる機器です。
材質
パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
-10~50
スイッチ
機械式ロック機構スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×47×246
映像出力
1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
映像入力
6系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20756446
CC-3011B
¥
46,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください