TOA
24Vアダプタ
AC24V用カメラの電源供給や、監視用ビデオカメラシステムの直接制御方式リモコン操作器CC-5011BにAC24V電源を供給するアダプターです。
仕様
【電源出力】AC24V5A50/60Hz(カメラ/直接制御方式リモコン操作器用)、M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm
付属品
ヒューズ(2A)×1
材質
パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)
4.1
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
135(電動旋回台、カメラ、電動ズームレンズ、ファン・ヒーター、デフロスター動作時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×95.5×231
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20756525
CC-5941B
¥
32,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください