TOA
コンセントパネルユニット
2個のXLR型コネクターが付いた床埋込用のコンセントボックスです。
仕様
【組込コネクター】ノイトリックNC3FD-LX×2
材質
プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
許容荷重(kg)
200(パネル)
仕上
プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
適合コネクタ
XLR-3-12C相当品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20757094
F-32CF
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください