TOA
フライング金具
ラインアレイスピーカーを吊り下げて使用するための金具です。吊り下げられるスピーカーは1台のみです。
付属品
吊下げ金具取付ねじ(六角ボルトM5×40(座金付き))×2、振れ止め金具取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×2
適合
【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)
630
構成部品
吊下げ金具×1、振れ止め金具×1、スペーサー板×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759429
SR-FB3
¥
9,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください