TOA
フライング金具
ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sを吊下げて使用するための金具です。
仕様
168×170×284(組立時)
付属品
吊下げ金具取付ねじ(M8アブセット)×6、スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8、吊下げ金具組立ねじ×2、吊下げ金具組立座金×一式
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)
2.9(付属品を含む)
構成部品
吊下げ金具A×1、吊下げ金具B×1、スピーカー側金具×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759438
SR-FB4
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください