TOA
リギングフレーム
ラインアレイスピーカーをフライングまたはスタッキングするための金具です。
仕様
【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)
付属品
プレート取付ボルト(M10)×12、固定プレート×4、サブウーハー受け金具×2
適合
【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S、SR-C15B
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
18.5(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
510×167×690(ボルト部を除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759605
SR-RF8
¥
145,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください