TOA
マイクロホンスタンドベース
フレキシブルマイクロホン(DM-524B,DM-524S)および、フレシキブルシャフト(YM-121)用の卓上型マイクロホンスタンドです。
材質
亜鉛ダイカスト黒塗装
質量(kg)
2.3
出力
【コネクタ】XLR-3-14相当品
寸法(Φ×高さH)(mm)
165×58.5
入力
【コネクタ】BTS21R3A
適合コネクタ
入力:Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)、出力:XLR-3-11C相当品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759815
ST-73A
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください