TOA
卓上用マイクスタンドベース
グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
材質
亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装
質量(g)
715
出力
【コネクタ】XLR-3-32相当品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×40×124
入力
【コネクタ】XLR-3-31相当品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759858
ST-800
¥
15,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください