TOA
ニッケル水素充電池
ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品
電池取付金具×1、金具取付ねじ×1
質量(g)
730
使用温度範囲(℃)
0~40(充電時)、0~50(放電時)
定格容量
2700mAh
公称電圧(V)
12
保護回路
過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出
使用湿度範囲(%RH)
30~85(ただし結露のないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760068
WB-WA2000
¥
31,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください