TOA
木製ラック
収納機器を据え置きで使用するための棚板がついた、ガラス扉付木製ラックです。棚板は60 mmの間隔で上下に移動でき、ガラス扉は左右それぞれ270°まで開くことができます。
材質
表面:コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付)
静止耐荷重(kg)
25以下(棚板上)
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
棚板数(枚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760174
WR-012TB
キャスター(ストッパー無し)×2、キャスター(ストッパー有り)×2、キー×2、棚受ダボ×8、棚板(489(W)×15(H)×405(D)mm)×2、3U中継用パネル×1、本体組立ねじ×一式
2
553×646×615
490×522×537
80以下
¥
121,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20760199
WR-018TB
キャスター(ストッパー無し)×2、キャスター(ストッパー有り)×2、キー×2、棚受ダボ×12、棚板(489(W)×15(H)×405(D)mm)×3、3U中継用パネル×1、本体組立ねじ×一式
3
553×914×615
490×522×805
80以下
¥
109,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20760217
WR-024TB
キャスター(ストッパー無し)※×2、キャスター(ストッパー有り)※×2、棚受ダボ×16、棚板(489(W)×15(H)×405(D)mm)×4、キー×2、3U中継用パネル×1、本体組立ねじ×一式
4
553×1204×615
490×522×1074
120以下
¥
165,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください