TOA
アルミプレート
フルカラ-(パナソニック(株))タイプ3個用対応のプレ-トです。
付属品
プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2
適合機種
マイク用コネクターユニット:YMシリーズ、スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ、音量調節器:AT-063/AT-303/AT-603
材質
アルミ合金t1.2ヘアライン
質量(g)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760400
YP-1AF
¥
510
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください