TOA
ワイヤレスL型アンテナ
800MHz帯ワイヤレスチュ-ナ用1/4λ型直付けL型アンテナです。
仕様
2(ダイポ-ル比相対)
適合
【ジャック】BNCジャック
材質
アンテナエレメント:ステンレス、移相コイル:ノリル樹脂黒、その他:真鍮ニッケルめっき
質量(g)
40
最大径(Φmm)
15(コネクタ)
受信周波数
806~810MHz
エレメント(mm)
365(アンテナ)
VSWR
2.0以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760488
YW-510
¥
9,850
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください