TOA
天井取付用ワイヤレスアンテナ
800MHz帯ワイヤレスシステム用の1/4λ型屋内専用天井取付型アンテナです。帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、天井に取付が容易でまた外観上も目立ちにくい構造になっています。
付属品
木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、小ねじ(M4×30)×4、板ナット(M4)×4
材質
化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)
質量(g)
210
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)
出力
BNCジャック(コネクタ)
消費電流(mA)
10(9V時)
寸法(Φ×mm)
80×211
出力インピーダンス(Ω)
75
受信周波数
806~810MHz
適合プラグ
BNCプラグ(YA-641またはYA-642)
利得(dB)
約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)
VSWR
2.6以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760506
YW-540
¥
32,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください