TOA
アンテナブースタ
アンテナケーブル延長時の高周波損失(ケーブルロス)を補うための800MHz帯ワイヤレスシステム専用のアンテナブースターです。
仕様
【雑音指数】3dB以下(808MHz)、【最大入力】100dBμV以下
型式
電流通過型ブースターアンプ
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
DC7~12
消費電流(mA)
10(9V時)
周波数帯域(MHz)
806~810(通過)
入出力
BNCジャック
インピーダンス(Ω)
75(入出力)
利得(dB)
約10
使用湿度範囲(%RH)
30~85(ただし結露のないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760524
YW-1000
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください