TOA
BNC同軸ケーブル
ケ-ブル長さ50cmのBNCプラグ付ケ-ブルを2本セットした商品です。
セット内容
ケーブル×2
質量(g)
77(1本当たり38.5)
長さ(cm)
50
コード
3C-2V
コネクタ
BNCプラグ(コード両端)
特性インピーダンス(Ω)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760576
YW-P5BB
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表