青木製作所
LEDラインライト
-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
用途
倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!
消費電力(W)
18
保護等級
IP68
耐震性
7G
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
発光色
光束(Lm)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20761450
AMEX-FL01-B
1台
青色
300
‐40~+80
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
20761459
AMEX-FL01-R
1台
赤色
400
‐40~+80
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
52121897
AMEX-FL01-G
1個
緑色
400
-40~+80
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください