曜日別特売

ガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト

ガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト - トレードワンガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト - トレードワンガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト - トレードワンガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト - トレードワンガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト - トレードワンガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト - トレードワンガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト - トレードワンガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト - トレードワン
(3件のレビュー)

点灯、消灯は不要。昼間はソーラーパネルで充電、暗くなったら自動点灯。地面に刺すだけで簡単設置が可能。十字のペグでしっかり固定。高級ガラスレンズに滑らかなカッティングを施し、点灯すると乱反射でクリスタルのようにキラメキます。
配線不要のソーラーライトだから、地面の場所なら設置でき、お庭のレイアウトを自由に楽しめる。高耐久性ステンレスコーティングで腐食に強く見た目にも美しい。フル充電で、連続約6から7時間点灯。省電力、長寿命の高輝度電球を使用。ライトはホワイトカラーのクリアなクリスタルタイプ。

用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニングの照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質ステンレススチール、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)0.33ホワイト(クリスタルタイプ)タイプ配線なし電球高輝度電球使用(省エネタイプ)バッテリーソーラー蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×43設置方法地面にペグを挿す充電方式太陽光発電点灯方法自動点灯連続点灯時間(時間)(フル充電時)約6~7
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20785390305331個
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
4583120730533×41セット(4個)
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
4583121630533×81セット(8個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45831207
2025-10-19
用途: 庭の足下灯

それほど明るくはないですが、日光に当たる場所はほぼステンレスとガラスなので耐候性はありそうです。白色LEDがガラスに反射し、色味も気に入りました。(ここまでなら5点)
 太陽光パネル部分もガラスなのは良いのですが、パネル裏の防水が甘く、こちらの手元に届いた物の半数は漏水で故障しました。届いたら、まずは3か所のネジを外して天面からのコード貫通穴のコーキングを確認する事をオススメします。(これでマイナス2点)

対象商品 : 45831207
2025-01-08
用途: 庭の通路灯

以前買ったソーラーライトが劣化してきたので、更新用に購入しました。ガラスの質感は綺麗ですが、光源は砲弾型の普通の白色LEDで明るさはちょっと控え目です。太陽光パネル部分の耐候性が良ければそれなりに長持ちしそうなので、今後の変化に注目しています。

対象商品 : 45831207
2023-12-26
用途: 庭の通路灯として

明るさはマズマズです。デザインが気に入って購入しました。後は耐久性がどうかですが、これからの楽しみですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする