曜日別特売

ガーデントワイライト 追加用単品

ガーデントワイライト 追加用単品 - YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト 追加用単品 - YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト 追加用単品 - YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト 追加用単品 - YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト 追加用単品 - YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト 追加用単品 - YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト 追加用単品 - YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト 追加用単品 - YAMAZEN(山善)

ガーデンライトの追加用単品販売のページです。プレートを使って壁や木、アンカーを使って土や芝生に設置可能です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。
3つのライトを設置したい場合:スタートキット×1(ガーデントワイライトシリーズ)、追加用ライト×2、追加用分岐コード(GT-ZBC3)×1が必要です。
防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。

用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質アルミニウム、ガラスコード長さ(m)5LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です)光色電球色(GD)内容量1個
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※LED電球を交換することはできません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
防塵防水性能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
LED
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20785478GT-J101A(GD)0.4IP676×6×12COB LED×1200±10%・3W±10%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
20785487GT-J101AB(GD)0.4IP676×6×12COB LED×1200±10%・3W±10%
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
20785496GT-J101AC(GD)0.4IP676×6×12COB LED×1200±10%・3W±10%
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
20785505GT-F112A(GD)0.4IP676.5×6.5×6COB LED×1320±10%・4.5W±10%
オープン
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
20785539R4G231.2IP6513.5×13.5×35SMD42200±10%・3W±10%
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
20785530GT-J109A(GD)0.8IP657.7×7.7×25.7SMD3100±10%・3W±10%
オープン
取扱い終了
代替品有
20785514GT-J110A(GD)0.8IP655.5×5.5×25COB LED×1160±10%・3W±10%
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20785530GT-J109A(GD)20785478GT-J101A(GD)GT-J109A(GD) ガーデントワイライト 追加用単品 YAMAZEN(山善) 20785478ガーデントワイライト 追加用単品YAMAZEN(山善)1個
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする