曜日別特売

エコカラットプラス

エコカラットプラス - INAX(LIXIL)エコカラットプラス - INAX(LIXIL)エコカラットプラス - INAX(LIXIL)エコカラットプラス - INAX(LIXIL)エコカラットプラス - INAX(LIXIL)エコカラットプラス - INAX(LIXIL)エコカラットプラス - INAX(LIXIL)エコカラットプラス - INAX(LIXIL)

エコカラットプラス本体と施工に必要な接着剤や工具を同梱したセット。DIYでも扱いやすい専用接着剤なので、簡単に施工いただけます。
調湿機能:結露を抑えカビやダニの繁殖を抑制。効果は珪藻土の約6倍、調湿壁紙の25倍以上。
有害物質軽減:空気中に漂うシックハウスの原因となるホルアルデヒドやトルエンなどの有害物質を吸着し、低減。
脱臭機能:においの原因となる成分を吸着。珪藻土や壁紙より短時間ですっきり脱臭。簡単お手入れ:調湿建材では難しかった水拭きによるお手入れを実現。

用途壁材 DIY 調湿建材 脱臭 壁紙 張替えセット内容エコカラット11枚(本体10枚+予備1枚)、専用接着剤1本、くし目ヘラ1個、マスキングテープ1本、ピン1セット、施工説明書兼取扱説明書1冊材質多孔質セラミックス幅(cm)30.3長さ(cm)30.3内容量1セット(11枚)
注意
※効果は、部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。
※エコカラットはアスベストを使用しておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
厚さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20785706ECPDY-01S/FMN5N0.8フェミーナモーブ0.55
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
20785767ECPDY-01S/PTS2N1.1ぺトラスクエアライトベージュ0.85
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20785670ECPDY-01S/FMN1N0.8フェミーナホワイト0.55
オープン
取扱い終了
代引不可
20785679ECPDY-01S/FMN2N0.8フェミーナラベンダー0.55
オープン
取扱い終了
代引不可
20785688ECPDY-01S/FMN3N0.8フェミーナグレイッシュブルー0.55
オープン
取扱い終了
代引不可
20785697ECPDY-01S/FMN4N0.8フェミーナローズ0.55
オープン
取扱い終了
代引不可
20785715ECPDY-01S/FMN6N0.8フェミーナグレイッシュブラウン0.55
オープン
取扱い終了
代引不可
20785724ECPDY-01S/TK1N0.8たけひごホワイト0.55
オープン
取扱い終了
20785740ECPDY-01S/TK2N0.8たけひごライトベージュ0.55
オープン
取扱い終了
代引不可
20785749ECPDY-01S/TK3N0.8たけひごグレー0.55
オープン
取扱い終了
20785758ECPDY-01S/PTS1N1.1ぺトラスクエアライトグレー0.85
オープン
取扱い終了
代引不可
20785776ECPDY-01S/PMK111.1パールマスク2パールホワイト0.85
オープン
取扱い終了
20785785ECPDY-01S/PMK121.1パールマスク2パールバニラ0.85
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする