ラテックスグローブ粉付100枚入

ラテックスグローブ粉付100枚入 - グローブマニア(川西工業)ラテックスグローブ粉付100枚入 - グローブマニア(川西工業)ラテックスグローブ粉付100枚入 - グローブマニア(川西工業)ラテックスグローブ粉付100枚入 - グローブマニア(川西工業)
(3件のレビュー)

食品衛生法適合。粉付きの天然ゴム手袋です。

用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装厚さ(mm)手の平:0.1ナチュラル全長(cm)24内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207866862133SS7.18.5
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
207866952133MM7.59.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
207867042133LL7.711
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20786695
2024-08-20
用途: 和菓子製造時
松月堂

粉無しを使った処手に嵌めるのに相当の喜朗があったが、粉付き和ア簡単に嵌められ、作業もrから区に行える。

対象商品 : 20786704
2024-04-24
用途: FRP樹脂成型

安くて使いやすい。何度もリピート買いしています。良い

対象商品 : 20786704
2024-02-27
用途: 豆腐製造
はな合同会社製造業

粉付きなので購入したが、粉がほとんどなく装着しずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする