オリエント
ノイズフィルター RNSシリーズ
韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
用途
各種産業機器
漏洩電流
500V/5mA/250V2.5mA (250A/60HZ)
フィルター
1段
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
3相
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801377
TNS-5020-DIN
20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20801386
TNS-5030-DIN
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください