テラモト
クッション付きレスキューボードベンチ 脚部ブラック
レスキュ―ボードベンチのクッション付き。景観にマッチするシンプルなデザインです。
用途
ベンチ
材質
座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂、クッション材:合成皮革、ウレタン
質量(kg)
ベンチ時:25.8、担架時:10.3
ベルト長さ(mm)
1460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベンチ時:1800×460×420、担架時:1800×450×120
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20789809
BC-309-127-3
ブルー
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20789818
BC-309-127-6
クラシックピンク
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20789827
BC-309-127-7
ブラック
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20789836
BC-309-127-8
アイボリー
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770