セーフラン安全用品
作業用ニーパッド
こんなお得な商品も!
作業用ニーパッド
モノタロウ
¥
1,198
税込
¥
1,318
(87)
柔らかく程よい弾性のあるEVA素材で、膝をついた作業の負担軽減に効果的です。
衝撃吸収特性のある高品質EVA材で軽量ながら高耐久。
持ち運びに便利な持ち手があり、軽量で移動もラクラクです。
用途
自動車整備、農作業、ガーデニング、園芸、DIYなど、膝をついた作業時に。
材質
EVA
色
ブラック
質量(g)
約132
サイズ(mm)
約445x295x厚さ35
アズワン品番
65-1844-79
持ち手寸法(mm)
約125x25x厚さ35
内容量
1枚
関連資料:
(0.23MB)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20791814
J2468
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください