信越シリコーン
シーリング剤 低分子シロキサン低減タイプ KEシリーズ
低分子シロキサン低減タイプのシーリング剤です。
色
透明
使用温度範囲(℃)
-40~180
内容量(g)
100
主成分
シリコーン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20875200
KE-4896-T
中粘度
2-9073-01
11mL
¥
3,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20875209
KE-4897-T
高粘度
2-9073-02
11.5mL
¥
3,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください