英弘精機
全天日射計 MSシリーズ
ISO9060準拠の全天日射計です。
全天候型で、耐久性に優れています。
仕様
ISO9060の分類基準:Secondary Class、応答時間95%(秒):<0.5、感度(μV/W/m2):10
質量(kg)
370
サイズ
Φ96×93.5mm
アズワン品番
3-5188-14
使用温度
-40~+80℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20876146
MS-80
¥
405,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください