光信理化学製作所
加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ
火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。
ガスと酸素を使用して燃焼させる先混合式ハンドバーナーで、静かな燃焼が可能です。
石英ガラスの加工に適しています。
種別
(ガス)都市天然ガス(13A・14A・6B・6C含む)・プロパンガス
材質
真鍮クロムメッキ
適合ガス
都市天然ガス/プロパンガス
火炎温度(℃)
最高1800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20876198
KSD-3-1
230
370
3-5543-11
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876207
KSD-3-2
150
800
3-5543-12
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000