サンコーインダストリー
六角穴付きボルト ガラス繊維強化ポリアミド
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
使用温度(℃)
(最高)105
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
燃焼性
UL94 HB
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20881308
-
1袋(20本)
6
M3
3-9580-01
¥
760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881317
-
1袋(20本)
8
M3
3-9580-02
¥
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881326
-
1袋(15本)
10
M3
3-9580-03
¥
630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881335
-
1袋(15本)
12
M3
3-9580-04
¥
690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881344
-
1袋(15本)
15
M3
3-9580-05
¥
720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881360
-
1袋(15本)
6
M4
3-9580-09
¥
690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881369
-
1袋(15本)
8
M4
3-9580-10
¥
690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881378
-
1袋(15本)
10
M4
3-9580-11
¥
720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881387
-
1袋(15本)
12
M4
3-9580-12
¥
750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881396
-
1袋(15本)
15
M4
3-9580-13
¥
900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881405
-
1袋(10本)
25
M4
3-9580-15
¥
760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881414
-
1袋(3本)
40
M4
3-9580-16
¥
700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881430
-
1袋(15本)
8
M5
3-9580-20
¥
790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881439
-
1袋(15本)
10
M5
3-9580-21
¥
750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881448
-
1袋(15本)
12
M5
3-9580-22
¥
810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881457
-
1袋(15本)
15
M5
3-9580-23
¥
900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881466
-
1袋(10本)
25
M5
3-9580-25
¥
820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881475
-
1袋(5本)
30
M5
3-9580-26
¥
710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881484
-
1袋(5本)
35
M5
3-9580-27
¥
750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881500
-
1袋(15本)
10
M6
3-9580-29
¥
960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881509
-
1袋(10本)
12
M6
3-9580-30
¥
680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881518
-
1袋(10本)
15
M6
3-9580-31
¥
680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881527
-
1袋(10本)
25
M6
3-9580-33
¥
860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881536
-
1袋(10本)
30
M6
3-9580-34
¥
940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881545
-
1袋(5本)
35
M6
3-9580-35
¥
690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881554
-
1袋(5本)
40
M6
3-9580-36
¥
980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881570
-
1袋(10本)
10
M8
3-9580-38
¥
950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881579
-
1袋(10本)
12
M8
3-9580-39
¥
940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881588
-
1袋(10本)
15
M8
3-9580-40
¥
1,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881597
-
1袋(10本)
20
M8
3-9580-41
¥
1,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881606
-
1袋(5本)
25
M8
3-9580-42
¥
670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881615
-
1袋(5本)
30
M8
3-9580-43
¥
740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881624
-
1袋(5本)
35
M8
3-9580-44
¥
780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881640
-
1袋(5本)
40
M8
3-9580-45
¥
890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881649
-
1袋(2本)
15
M10
3-9580-47
¥
810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881658
-
1袋(3本)
20
M10
3-9580-48
¥
900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881667
-
1袋(2本)
25
M10
3-9580-49
¥
860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881676
-
1袋(2本)
30
M10
3-9580-50
¥
870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881685
-
1袋(2本)
35
M10
3-9580-51
¥
850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881694
-
1袋(2本)
40
M10
3-9580-52
¥
920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881710
-
1袋(2本)
20
M12
3-9580-53
¥
740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881719
-
1袋(2本)
25
M12
3-9580-54
¥
820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881728
-
1袋(2本)
30
M12
3-9580-55
¥
890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881737
-
1袋(2本)
35
M12
3-9580-56
¥
970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20881746
-
1袋(2本)
40
M12
3-9580-57
¥
1,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください