多孔質セラミック AZPS-40シリーズ

多孔質セラミック AZPS-40シリーズ - アズワン
仕様6.1グレー穴径(μm)(気孔)5~30耐熱温度(℃)(大気中)1400密度(g/cm3)(かさ)1.9純度(%)(主成分)SiC98気孔率(%)(全)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20882988AZPS-40-□3030×30×4~5t3-9638-11
83,400
83,300
91,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20882997AZPS-40-□5050×50×4~5t3-9638-12
108,000
99,980
109,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20883006AZPS-40-□100100×100×4~5t3-9638-13
160,000
149,800
164,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする