曜日別特売

キャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ

キャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ - ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ - ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ - ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ - ユーエイキャスター
形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.25ねじ径M12六角対辺(mm)19ねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチール材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
ストッパー
取付高H(mm)
偏芯E(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20883128LT-75N-M12×14ナイロンなし952750
640
639
703(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883137LT-75UR-M12×14ウレタンなし952745
870
869
956(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883146LT-75NS-M12×14ナイロン付き952750
760
759
835(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883155LT-75URS-M12×14ウレタン付き952745
1,010
999
1,099(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883119LT-50N-M12×14ナイロンなし682230
380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20883119LT-50N-M12×1407421079LT-50N-M12-14LT-50N-M12×14 ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター 07421079ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター1個
239
税込263
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする